{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TwinKom® | |
| Oznaczenie producenta | TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider | |
| Złącze po stronie maszyny | ABS | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 39 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 53 mm | |
| Średnica korpusu D1 | 40 mm | |
| Długość wysięgu A | 101,12 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 127,12 mm | |
| Długość całkowita L | 120 mm | |
| Kierunek skrawania | prawotnący | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Masa | 0,692 kg |
| Numer artykułu | 236682 39-53 | |
| EAN / GTIN | 4047109262034 | |
| Numer producenta | G01 71622 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |