{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TwinKom® | |
| Označení výrobce | TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider | |
| Rozhraní na straně stroje | ABS | |
| Průměr čepele min. Dmin | 83 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 124 mm | |
| Průměr těla D1 | 80 mm | |
| Nepodepřená délka A | 121,84 mm | |
| Užitná délka L1 | 164,84 mm | |
| Celková délka L | 155 mm | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Hmotnost | 3,835 kg |
| Katalogové číslo | 236682 83-124 | |
| EAN / GTIN | 4047109262096 | |
| Číslo výrobce | G01 73122 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |