Pudełka systemowe 0

Nr art.: 630315 0
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
długość zewnętrzna 98 mm
szerokość zewnętrzna 71 mm
wysokość zewnętrzna 26 mm
długość wewnętrzna 94 mm
szerokość wewnętrzna 65 mm
wysokość wewnętrzna 19 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630315 0
EAN / GTIN 4045197610843

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.