Praska hydrauliczna 3

Nr art.: 881800 3
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
wysokość 113 mm
⌀ siłownika hydraulicznego 39,5 mm
⌀ korpusu 80 mm
skok 7 mm
dopuszczalny moment obrotowy 40 Nm
dopuszczalna siła ściągania 300 kN
Rodzaj produktu Praska hydrauliczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 881800 3
EAN / GTIN 4021176924408
Numer producenta 9-3

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z mechanizmem hydraulicznym i automatycznym wycofywaniem. Prosta obsługa: praskę należy umieścić pomiędzy wałem a śrubą ściągacza. Zamocować praskę za pomocą śruby ściągacza i dokręcić śrubę praski (powoduje to rozruch układu hydraulicznego). Jeśli skok jest za mały, należy odkręcić śrubę praski i powtórzyć czynności.

Zastosowanie:

Do zwiększania siły nacisku ściągaczy mechanicznych od wielk. 3. Do ściągania nawet mocno osadzonych elementów.