{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méret | 113 mm | |
Emelőhenger ⌀ | 39,5 mm | |
Test ⌀ | 80 mm | |
Löket | 7 mm | |
Maximális megengedett forgatónyomaték | 40 Nm | |
Maximális megengedett lehúzóerő | 300 kN | |
Termék fajtája | Hidraulikus prés |
Cikkszám | 881800 3 | |
EAN / GTIN | 4021176924408 | |
Gyártó száma | 9-3 |