{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 113 mm | |
lyftcylinder-⌀ | 39,5 mm | |
kroppens ⌀ | 80 mm | |
slaglängd | 7 mm | |
maximalt tillåtet vridmoment | 40 Nm | |
maximalt tillåten dragkraft | 300 kN | |
Produktslag | Hydraulpress |
Artikelnummer | 881800 3 | |
EAN/GTIN | 4021176924408 | |
Tillverkarens nummer | 9-3 |