{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 800 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 721Nf | |
długość całkowita L | 1 051 mm | |
szerokość główki b | 76 mm | |
Wysokość główki h | 42 mm | |
zakres momentu obrotowego | 160 Nm - 800 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 120 lbfft - 600 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 20 Nm | |
masa | 6 380 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 938 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657220 800 | |
EAN / GTIN | 4018754031979 | |
Numer producenta | 50200081 |