{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses | Abtriebs-Vierkant | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 160 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 800 Nm | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; lbf ft | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 20 Nm | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Länge gesamt L | 1 051 mm | |
| Gewicht gesamt | 6 380 g | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Serie | MANOSKOP® 721 | |
| Herstellerbezeichnung | MANOSKOP® 721 | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 938 mm | |
| Breite Abtriebsteil | 76 mm | |
| Höhe Abtriebsteil | 42 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Drehmoment min., Nm | 160 | |
| Drehmoment min., lbf ft | 120 | |
| Drehmoment max., Nm | 800 | |
| Drehmoment max., lbf ft | 600 | |
| Größe, Abtriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 657220 800 | |
| EAN / GTIN | 4018754031979 | |
| Herstellernummer | 50200081 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |