Cheie dinamometrică Standard MANOSKOP® 721, cu scală cu clichet, Momentul maxim: 800Nm

Cod articol.: 657220 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de antrenare
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 160 Nm
Intervalul de cuplu max. 800 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 20 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 1.051 mm
Greutate totală 6.380 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Serie MANOSKOP® 721
Denumirea producătorului MANOSKOP® 721
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 938 mm
Lăţime Piesă de ieșire 76 mm
Înălțime secțiune de ieșire 42 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 160
Cuplu min., lbf ft 120
Cuplu max., Nm 800
Cuplu max., lbf ft 600
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 3/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 657220 800
EAN / GTIN 4018754031979
Număr producător 50200081
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei (Nm şi lbfft) şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, toate piesele de uzură sunt din material de calitate iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. După atingerea momentului, revine imediat în poziţia de repaus. Carcasă şi mâner din ţeavă dreptunghiulară rezistentă.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Clichet cu pătrat ataşabil pentru strângere pe dreapta şi pe stânga.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Ideală pentru reparaţii şi lucrări de serie datorită reglării rapide.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.