{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 932 A | |
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Numer producenta | 05018264001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania 5,5 mm
na zamówienie
w magazynie
250 sztuk w magazynie
45,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie
25,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
546 sztuk w magazynie
23,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
22,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 205 | 205 | 200 | 82 |
długość grotu | 100 | 100 | 100 | 25 |
szerokość ostrza b | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
grubość ostrza a | 1 | 1 | 1 | 1 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 | 8 | 8 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |