{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 367 K TORX® | |
profil Torx® | TX30 | |
długość grotu | 115 mm | |
długość całkowita | 220 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625800 TX30 | |
Numer producenta | 05027958001 |