Giraviti per viti con impronta Torx® con testa sferoidale TX30

Codice art.: 625800 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 K TORX®
Impronta Torx® TX30
Lunghezza lama 115 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625800 TX30
Codice del produttore 05027958001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate. Lama in acciaio altamente legato per utensili, punta a testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.