Zestaw wkrętaków dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowanych 4

Nr art.: 668610 4
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
liczba wkrętaków 4
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668610 4
EAN / GTIN 4013288101990
Numer producenta 05258044001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi elementami miękkimi, ułatwiającymi przenoszenie siły i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

W dostawie:

po 1 wkrętaku nr 668600: wielk. 1; 2; 3; 4