• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Wkrętaki dla elektryków Slim, zestaw 6-elementowy do śrub płaskich i Pozidriv, w pełni izolowane 4/2

Nr art.: 667074 4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
liczba wkrętaków 6
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętaki Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667074 4/2
EAN / GTIN 7610733273850
Numer producenta PB 5543.SL

Opis

Wykonanie:

Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu odpornego na uderzenia. Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V zgodnie z DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Zmniejszona średnica grotu ze zintegrowaną izolacją ochronną, przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

W dostawie:

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich Slim nr 663003 wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 wkrętaku do Pozidriv nr 668382 wielk. 1 i 2.