{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 i VDE | |
szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 255 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027276 | |
Numer producenta | 05006125001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 6,5 mm
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
54,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie
28,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 255 | 257 |
długość grotu | 150 | 150 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 6,5 | 6,5 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |