{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 i VDE | |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 181 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148674 | |
Numer producenta | 05006110001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 3,5 mm
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie
28,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
282 sztuk w magazynie
17,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 181 | 187 |
długość grotu | 100 | 100 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 3,5 | 3,5 |
grubość ostrza a | 0,6 | 0,6 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |