Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 3,5 mm

Nr art.: 663200 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 160 iS
szerokość ostrza b 3,5 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 181 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663200 3,5
EAN / GTIN 4013288191144
Numer producenta 05006440001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi
elementami miękkimi
, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego
i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot z wysokostopowej stali specjalnej, ze stożkową końcówką, pokryty fosforanem cynku.
Zmniejszona średnica grotu z izolacją , przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.