{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 181 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Szerokość grotu b | 3,5 mm | |
| Wysokość grotu a | 0,6 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Oznaczenie producenta | 160 iS | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 663200 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288191144 | |
| Numer producenta | 05006440001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |