• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis d’électricien pour vis à fente, ⌀ de lame réduit, avec manche Kraftform 100% isolé VDE, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 663200 3,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 160 iS
Largeur embout (b) 3,5 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 181 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 663200 3,5
EAN / GTIN 4013288191144
Réf. fabricant 05006440001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié avec extrémité conique, au phosphate de zinc. ⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d’isolation à l’avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.