{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
oznaczenie grotu | 0 | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 165 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062393 | |
Numer producenta | 5100.0-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane 2,5 mm
na zamówienie
w magazynie
305 sztuk w magazynie
27,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
16,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 165 | 162 |
długość grotu | 80 | 75 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 2,5 | 2,5 |
grubość ostrza a | 0,4 | 0,4 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |