{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 4 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 7,3−12,7 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 320 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668631 4 | |
EAN / GTIN | 4062406059835 |