električarski odvijač za Phillips potpuno izolirano 4

Artikl br.: 668631 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 7,3 – 12,7 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 320 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668631 4
EAN / GTIN 4062406059835

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta.Oštrica od kvalitetne legure alatnog čelika.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.