Elektro-schroevendraaier voor Phillips volledig geïsoleerd 4

Artikelnummer: 668631 4
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 7,3 − 12,7 mm
Meslengte 200 mm
totale lengte 320 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668631 4
EAN/GTIN 4062406059835

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
meercomponenten-krachthandvat voor optimaal moment en comfort.Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.