{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 3 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 0,5 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 187 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663301 3 | |
EAN / GTIN | 4062406059675 |