Elektrikerskruetrækker til ligekærv isoleret 3 mm

Art.-nr.: 663301 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.118 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 3 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skærtykkelse a 0,5 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 187 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663301 3
EAN/GTIN 4062406059675

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål. Fra str. 5,5 = udvendig ⌀ af isolering svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven