Izvijač za elektrikarje, ploščati v celoti izolirani 3 mm

Št. art.: 663301 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.084 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Debelina konice a 0,5 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 663301 3
EAN/GTIN 4062406059675

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji ⌀ izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).
Stebla s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico