• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Jednobiegunowy próbnik napięcia z wysokiej jakości grotem wkrętaka, wkrętaki płaskie 2,5 2,5 mm

Nr art.: 665014 2,5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 2,5 mm
długość grotu 55 mm
długość całkowita 132 mm
zakres kontroli 150 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
materiał uchwytu Tworzywo sztuczne
Zacisk wtykany tak
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
Wysokiej jakości grot wkrętaka, zakres kontroli 150–250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg normy VDE 0680/6. Dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.