Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą chromowane 9

Nr art.: 627132 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
879 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 9
materiał Stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
funkcja przytrzymywania Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.
Uchwyt płaski z przyczepną powierzchnią Santoprene® i rdzeniem polipropylenowym. Groty ze stali chromowo-molibdenowej, powierzchnia chromowana, końcówki czarne.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym nr 627128 − od 3 mm z kulą ustalającą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego