Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkula förkromad 9

Art-nr: 627132 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 565 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skruvmejslar 9
Material Kromvanadinstål
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion Fjärdrande hållarkula från strl. 3
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627132 9
EAN/GTIN 4062406133870

Benämning

Utförande:

Det fjädrande hållarklotet av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla positioner, även i vinklat läge. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.
Handtag med vinggrepp (en vinge) med greppsäker Santoprene®-yta och polypropenkärna. Klingor av kromvanadinstål, förkromad yta, svarta spetsar.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.

Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627128 − från 3 mm med hållarkula: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Förvaring i: Plasthållare

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar