• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną chromowane 2 mm

Nr art.: 627370 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
długość ramion 92×7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia chromowane na podłożu niklowym
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
kąt 100 stopni tak
ramię krótkie tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627370 2
EAN / GTIN 7610733218974
Numer producenta 2212.L 2

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka