• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica cromado 2 mm

Número de artículo: 627370 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
543 piezas en stock
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 92×7 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado sobre níquel
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados
Brazo corto
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627370 2
EAN / GTIN 7610733218974
Número del fabricante 2212.L 2

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra