Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapää kromattu 2 mm

Tuote nro.: 627370 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
532 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 92×7 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta himmeäksi krominiklattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627370 2
EAN / GTIN 7610733218974
Valmistajan numero 2212.L 2

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Lyhyen kahvan ja 100°:n kulman ansiosta käyttö on mahdollista myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin