Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 z oprawką szybkowymienną 6,3 mm

Nr art.: 676410 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
  • uchwyty bitów: D 6,3; D 6,3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 816 R
uchwyty bitów D 6,3; D 6,3
długość całkowita 119 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Numer producenta 05051462001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor“.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.