Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 s hitrovpenjalno glavo, 6-kotno držalo: 6,3mm

Št. art.: 676410 6,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 816 R
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; D 6,3
celotna dolžina 119 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676410 6,3
EAN/GTIN 4013288191465
Številka proizvajalca 05051462001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke.
S hitrovpenjalno glavo Rapidaptor.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.