Bit PrecisionBit do śrub z profilem uniwersalnym, 1/4 cala E 6,3, wielkość profilu / długość całkowita: 1mm

Nr art.: 674235 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość profilu / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PrecisionBits
wielkość profilu 1
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Uniwersalny wkrętak Pozidriv / płaski
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674235 1
EAN / GTIN 7610733221202
Numer producenta E6.180/1

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do wkrętów z rowkiem i z profilem Pozidriv.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.