{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura/Pozidriv de perfil combinado (PlusMinus) | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Serie | PrecisionBits | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | E 6,3 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos de ranura/Pozidriv de perfil combinado (PlusMinus) | 1 | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 674235 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733221202 | |
| Número del fabricante | PB E6.180/1 |