• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym przełączalne, odsadzone o 15° 12

Nr art.: 614854 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 12
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614854 12
EAN / GTIN 4018754239313
Numer producenta 96411712

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Wbudowana grzechotka z 72 zębami zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 5° – do wydajnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614853: rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Przechowywanie w: Pokrowiec zwijany z zapięciem na rzep