Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche umschaltbar, 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 12

Artikel-Nr.: 614854 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar ja
Zähnezahl 72
Anzahl Teile 12 St.
Material Chrom-Alloy-Stahl
Arbeitswinkel min. 5
Oberfläche verchromt
Verpackung Tasche
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614854 12
EAN / GTIN 4018754239313
Herstellernummer 96411712
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Die integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5° – für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614853: Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Aufbewahrung in: Rolltasche mit Klettverschluss