• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką, w pokrowcu zwijanym odsadzone o 15° 10

Nr art.: 614830 10
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 10
rozwartość klucza 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
położenie pierścienia 15 stopni
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
Opakowanie Pokrowiec zwijany
rozwartości kluczy metryczny
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614830 10
EAN / GTIN 4045197218865

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614820 w rozm. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614835 / 614836.