• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 614820 19

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 72
Kierunek obrotów przełączany tak
Dopuszczalny moment obrotowy 325
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 250 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614820 19
EAN / GTIN 4045197218841
Numer producenta 614820 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.