Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli zakretni pod kutom od 15° 10

Artikl br.: 614830 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.203 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 10
Širina ključa 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Pakiranje Rolltasche
Dimenzije širine ključa metrički
s okretnom glavom ne
Preklopna čegrtaljka da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614830 10
EAN / GTIN 4045197218865

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Okasta strana s posebnom lakohodnom, čvrstom prstenastom račnom. Ekstremno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 ključ br. 614820 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Napomena:

Rezervne torbe na odmotavanje dostupne su pod br. 614835 / 614836.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi