{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do nitów o ⌀ trzpienia | 5 mm | |
⌀ główki | 8,8 mm | |
grubość chwytu (maks.) | 14 mm | |
długość całkowita | 110 mm | |
Rodzaj produktu | Nagłówniaki do nitów |
Numer artykułu | 744700 5 | |
EAN / GTIN | 4049002002724 | |
Numer producenta | R446 005 0 |