Klinkdopper 5 mm

Artikelnummer: 744700 5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Voor klinknagelschacht-⌀ 5 mm
Kop-⌀ 8,8 mm
Schachtdikte (maximaal) 14 mm
totale lengte 110 mm
Producttype Klinkdopper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 744700 5
EAN/GTIN 4049002002724
Nummer fabrikant R446 005 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht, blanke kop. Slagkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 6435.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.