• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Ściągacz przegubów kulistych 1

Nr art.: 881620 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do przegubów kulistych o wielkości nominalnej 19 − 27 mm
zakres mocowania dźwignią 50 mm
widełki 18 − 22 mm
Rodzaj produktu Ściągacz przegubów kulistych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Numer producenta 129-1

Opis

Wykonanie:

Stabilny korpus z kabłąkowym dociskiem i mocną śrubą. Ze stali narzędziowej wysokiej jakości. Szybie i łatwe zastosowanie: wyciskacz wsunąć pomiędzy przegub kulowy i dociągnąć śrubę. Przegub bez trudu ulega wyciśnięciu.

Zastosowanie:

Do wyciskania kulistych czopów przy demontażu przegubów. Również jako przyrząd do wyciskania główek drążków kierowniczych.