{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 129 | |
| Maks. moment obrotowy | 45 Nm | |
| Moc | 6,5 t | |
| Min. rozstaw widełek | 20 mm | |
| Maks. rozstaw widełek | 20 mm | |
| Min. wielkość nominalna przegubu kulowego | 27 mm | |
| Maks. wielkość nominalna przegubu kulowego | 30 mm | |
| Zakres mocowania dźwignią | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz przegubów kulistych | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 24 mm | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 881620 0 | |
| EAN / GTIN | 4021176410536 | |
| Numer producenta | 129-0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |