{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 129 | |
| Maximální krouticí moment | 30 Nm | |
| Výkon | 3 t | |
| Rozteč vidlic min. | 18 mm | |
| Rozteč vidlic max. | 22 mm | |
| Kulové klouby jmenovité velikosti min. | 19 mm | |
| Kulové klouby jmenovité velikosti max. | 27 mm | |
| Rozsah upnutí páky | 50 mm | |
| Druh produktu | Stahovák na kulové klouby | |
| Vnější 6hran | 17 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 881620 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176024696 | |
| Číslo výrobce | 129-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |