• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pudełka systemowe 2

Nr art.: 630310 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 260 mm
szerokość zewnętrzna 132 mm
wysokość zewnętrzna 45 mm
długość wewnętrzna 254 mm
szerokość wewnętrzna 120 mm
wysokość wewnętrzna 35 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630310 2
EAN / GTIN 4045197524287

Opis

Pasuje do:

Zestawy do kat. 49 nr 630163, 630263, 630300, 630325, 633813, 639403, 639503.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka