Järjestelmäkotelo 2

Tuote nro.: 630310 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 152 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 260 mm
Ulkomitta leveys 132 mm
Ulkomitta korkeus 45 mm
Sisäpituus 254 mm
Sisäleveys 120 mm
Sisäkorkeus 35 mm
Tuotetyyppi Järjestelmäkotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630310 2
EAN / GTIN 4045197524287

Kuvaus

Sopii:

Valikoimat luetteloon 49 saakka nro 630163, 630263, 630300, 630325, 633813, 639403, 639503.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin