{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,4 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | gładka | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723400 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166241 | |
Numer producenta | 723400 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Mocne szczypce, niepowlekane, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
78,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
117,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 160 mm | 160 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | nie |
norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm |