Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie, liczba rozwiertaków: 11

Nr art.: 160800 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rozwiertaków Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
  • pierścień barwny: bez

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba rozwiertaków 11
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 8 mm - 31,5 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 160800 11
EAN / GTIN 4045197251336
Numer producenta 160800 11

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krótkich nr 160600.